カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(1)
    • VCT(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(2)
芯数(C)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 55
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
  • 5(9)
  • 10(11)
  • 15(7)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 30(11)
  • 35(5)
  • 40(8)
  • 45(2)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(7)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(8)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 6.1(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
79,980税込87,978
1巻(55m)
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
cvt 添加剤特集