「cvv-s1.25sq」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類電力ケーブル
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
4,398税込4,838特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600V 制御用ケーブル(しゃへい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V 制御用ケーブル(しゃへい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,500税込3,850
1巻(10m)
翌日出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
電線 1.25sq特集