カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(2)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 15
  • 5(8)
  • 10(16)
  • 20(16)
  • 25(2)
  • 30(19)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(19)
  • 55(1)
  • 60(8)
  • 70(6)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(12)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(1)
  • 5.5(1)
  • 6.1(1)
  • 7(1)
  • 7.3(1)
  • 7.7(1)
  • 9.3(1)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 三ツ星(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
関連キーワード
電線 cvv特集