カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 35
- 5(9)
- 10(17)
- 15(4)
- 20(17)
- 25(2)
- 30(20)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(20)
- 55(1)
- 60(8)
- 70(6)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(14)
- 300(2)
規格/略称
- 600V CV(1)
許容電流
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.5(1)
- 6.1(1)
- 7.7(1)
3.1・3.7・4.9・5.1・5.5・6.1・7.7
シース色
灰(1)
黒(1)
灰・黒
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 三ツ星(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801巻(35m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル