カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 60
  • 5(5)
  • 10(10)
  • 20(10)
  • 30(13)
  • 40(3)
  • 50(13)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(1)
  • 1.8(3)
  • 2.95(1)
  • 3.4(1)
  • 色(3)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 昭和電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
18,980税込20,878
1巻(60m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
139,800税込153,780
1巻(60m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
129,800税込142,780
1巻(60m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード
電線 cvv特集