カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(19)
- 3(16)
- 4(13)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(8)
- 8(8)
- 10(10)
- 12(8)
- 15(6)
- 16(1)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 300(1)
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 44(2)
- 58(2)
- 72(2)
- 100(2)
- 115(1)
- 130(2)
- 162(1)
- 190(2)
- 217(1)
- 255(2)
- 298(1)
- 355(2)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- IV(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(2)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.6(3)
- 4.4(2)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 16.1(1)
- 17(2)
- 18.2(1)
- 19(2)
- 21.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
1.2・1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.4・4.8・5.5・7.3・9.3・10・12・13・14.7・16.1・17・18.2・19・21.7・導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307