カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • CV・CVT(3)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 1(1)
  • 2(15)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(3)
  • 1.8(3)
  • 2.95(1)
  • 3.4(1)
  • 色(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(20m)
翌日出荷から翌々日出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類電力ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
関連キーワード
電線 cvv特集