カテゴリ
- 洗車・清掃(8)
- 整備工具・収納(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
「cw-08 wax」の検索結果

タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久
ワコー¥559税込¥6151個6日以内出荷タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用
ワコー(92件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
Spa Plus タイヤワックス用スポンジ
ワコー(66件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体適合用途タイヤワックス
スポンジ タイヤ用
(288件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。用途タイヤやホイールの汚れ落としに材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄販売区分業務用
スポンジ タイヤクリーム用 丸型
(141件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS販売区分業務用
タイヤスポンジ柄付
エーモン(68件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240色グレー危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
(23件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(4L)ほか当日出荷タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、プロピレングリコール、界面活性剤、防腐剤、その他使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。タイプ液体(水性)液色乳白色pH値7.5液性中性危険物の類別非危険物
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ
(663件のレビュー)¥239税込¥2631本(420mL)当日出荷自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン種別エアゾールタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL販売区分業務用
スポンジ タイヤクリーム用
(11件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE販売区分業務用
タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ
(38件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。用途車の水性タイヤワックスかけに幅(mm)78全長(mm)330材質(本体)PP+TPR質量(g)133種類ヘッド交換式タイプ材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用