カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-1022」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
  • ニードルバルブ  2FX2F SK11

    ニードルバルブ 2FX2F

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
  • ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00

    廣杉計器(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1022v220特集