カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-24」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
キャンブロ フードパン クリアー キャンブロキャンブロ フードパン クリアーキャンブロ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂クリア耐熱温度(℃)-40~99
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプオーム電機
2,698税込2,968
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIサイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
コンビネーションレンチセット トップ工業コンビネーションレンチセットトップ工業
15,980税込17,578
1セット(10本)
当日出荷
コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートスクープ キャンブロポリカーボネートスクープキャンブロ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
丈夫なポリカーボネート製です。 すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
材質ポリカーボネート
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から62日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
FAXインクフィルム 2本入 シャープFAXインクフィルム 2本入シャープ
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
フードパン ブラック キャンブロフードパン ブラックキャンブロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
材質ポリカーボネイト形状角形
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
ラチェットコンビ トップ工業ラチェットコンビトップ工業(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
コード BIGM(丸山製作所)コードBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB)図解NoMCV3100T エンジン部品_No.24、CSR310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.24、MCV3101T(12) エンジン部品_No.24、GKC3101T(10) エンジン部品_No.24、JH311CSR エンジン部品_No.24、MCV3100T(12) エンジン部品_No.24、CST311M 本体部品 コード_No.24、CST310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100T(C) エンジン部品_No.24、CSR310S エンジン部品 コード_No.24、MCV3101T(10) エンジン部品_No.24、CST310S エンジン部品 コード_No.24、JH311CST エンジン部品_No.24、CST311S 本体部品 コード_No.24、GKC3100R(12) エンジン部品_No.24、CSR311S 本体部品 コード_No.24、MLC3100R(12) エンジン部品_No.22、MCV3100(14) エンジン部品_No.24、CSR311M 本体部品 コード_No.24、MCV301T-125 エンジン部品_No.24、MLC3101T(10) エンジン部品_No.22、CSR311S-PW 本体部品 コード_No.24、CST310S-CW エンジン部品 コード_No.24、JH310CSTS-P エンジン部品_No.24、MCV3100(12) エンジン部品_No.24、NST3030M エンジン部品_No.24、CSR311M-PW 本体部品 コード_No.24
C型ワッシャー ニューストロング販売C型ワッシャーニューストロング販売
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
カウンターウェイト サンドビックカウンターウェイトサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
FAXインクフィルム 2本入 シャープFAXインクフィルム 2本入シャープ
2,398税込2,638
1パック(2本)
翌々日出荷
適合UX-C204CL/F10CL/F10CW/F12CL/F12CW/F14CL/F14CW/F104Y/F24CL/F24CW/F250CL/F250CW/F34CL/F34CW/V501CL/V501CW/V502CL/V502CW/V503CL/V503CW適合機種メーカーシャープ
ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)ショップコンレンチParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-24-F太陽技研
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC18V-DC26VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレINAX(LIXIL)
90,980税込100,078
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m MCOシャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55mMCO
939税込1,033
1個
4日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。
適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
カウンターウェイト サンドビックカウンターウェイトサンドビック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-F太陽技研
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)3制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格WB16-73関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)図解NoMCV3501(16) キャブレタ部品_No.24、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.31、CST310S キャブレタ部品 リング_No.30、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、CST310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.30、NST3030M キャブレタ部品_No.30、JH311CSR キャブレタ部品_No.30、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.30、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、MCV351-125 キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.30、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.30、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.31、CSR311M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.31、CSR311S キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.30、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.32、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.30、CSR351S(14) キャブレタ部品 リング_No.24、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、CST310S-CW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR311S-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100T キャブレタ部品_No.30、CST311M キャブレタ部品 リング_No.30
オイルフイルタボデイ BIGM(丸山製作所)オイルフイルタボデイBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.71MB)図解NoCST310S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.24、MCV3100T オイルポンプ部品_No.24、JH311CSR オイルポンプ部品_No.23、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.24、CSR311S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.24、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.23、NST3030M オイルポンプ部品_No.23、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.24、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.23、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.23、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、CST311M オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.23、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.19、CSR310S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.24、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.22、CSR311M オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.19、CST311S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、JH311CST オイルポンプ部品_No.23
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)スイッチアセンブリBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格スライドシキ、25~28フクム関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.91MB)図解NoJH310CSTS-P ハンドル部品_No.24、CST310S-CW ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、CST311M ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、JH311CST ハンドル部品_No.24、CST310S ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、CST310M-PW ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、NST3030M ハンドル部品_No.24、CST311S ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8フランジ13関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.6MB)図解NoCSR311M チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100(14) チェンケース部品_No.30、BL3210JP 本体部品_No.31、CST310S-CW チェンケース部品 6カクナット_No.21、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.28、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.21、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.37、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.30、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.28、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.30、NST3030M チェンケース部品_No.21、CST311M チェンケース部品 6カクナット_No.17、CSR310M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.30、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.33、CSR311M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、JH311CSR チェンケース部品_No.28など
アイドルニードル BIGM(丸山製作所)アイドルニードルBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格WB102-3147関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.8MB)図解NoCSR311S-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CST310S-CW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.23、CST310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.24、MCV3100T キャブレタ部品_No.24、CST310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CSR310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.24、CSR311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR311M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.23、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.24、JH311CSR キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.23、CST311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、NST3030M キャブレタ部品_No.24、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.23、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24
ポンプカバー BIGM(丸山製作所)ポンプカバーBIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB)図解NoNST3030M オイルポンプ部品_No.25、CST311M オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311M オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH311CSR オイルポンプ部品_No.25、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH311CST オイルポンプ部品_No.25、CST311S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CST310S-CW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.24、CST310S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CST310M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR310S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25
LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L太陽技研
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)3制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
ステッピングモーターコントローラ(スレーブコントローラ) 神津精機ステッピングモーターコントローラ(スレーブコントローラ)神津精機
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
仕様リンク方式:Motionnet付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m質量(kg)1表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可)入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz)インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP)消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時)出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse入力電源(V)AC90~240、50/60Hz駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動