カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-250」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット メンテナンス用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
メンテナンス用工具セット 26点幅広い場面で活躍!基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルターステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ日本フイルター
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
FAXインクフィルム 2本入 シャープFAXインクフィルム 2本入シャープ
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
FAXインクフィルム 2本入 シャープFAXインクフィルム 2本入シャープ
2,398税込2,638
1パック(2本)
翌々日出荷
適合UX-C204CL/F10CL/F10CW/F12CL/F12CW/F14CL/F14CW/F104Y/F24CL/F24CW/F250CL/F250CW/F34CL/F34CW/V501CL/V501CW/V502CL/V502CW/V503CL/V503CW適合機種メーカーシャープ
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m MCOシャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55mMCO
939税込1,033
1個
4日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。
適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
PTFEビーカー コクゴPTFEビーカーコクゴ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
ワーキングキャスターロー ルネセイコウワーキングキャスターロールネセイコウ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
座面は高級感がある耐久性に富んだインテグラルスキンウレタン。キャスターの間隔を拡げることで、着座&座ったまま移動の安定感を向上させました。
用途ガレージチェアーに。オフィスや床を相手にする作業にも。仕事で、趣味で、様々なシーンで活躍します。材質インテグラルスキンウレタン/スチールパイプ耐荷重(kg)100キャスターありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズParker
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
ケーブルウインチ マーベルケーブルウインチマーベル
569,800税込626,780
1台
5日以内出荷
付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業ACW (複式内管回転ネジ取付式)昭和技研工業
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンスKCW 溶接形コネクタイハラサイエンス
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250