カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「cw-40l」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG
DXアンテナ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認