カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(1)

「cw-500n」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mm

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 6mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関数電卓 ナリカ

    関数電卓

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
    桁数10メモリー9
  • 金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO

    金属棒 RS PRO フラットバー

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーハーネス測定器 イマダ

    ワイヤーハーネス測定器

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
    用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500Nストローク(mm)85本体質量(kg)約10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)500
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 21mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 18mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 24mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO

    金属製ロッド RS PRO ロッド

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 5mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 15mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW20~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW20~)

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 低圧遮断器NF630-CW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF630-CW仕様

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ治具 イマダ

    ワイヤークランプ治具

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000