カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-m1」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機

    CW形低圧変流器用絶縁キャップ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    種類絶縁キャップ
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(260個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット サンピース

    ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット

    サンピース
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    翌日出荷
    山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
    有効長(mm)250取付ねじM27
  • フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE カシオ計算機

    フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。 このモデルは6時位置にデジタル表示が付いた実用性に優れたコンビネーションモデルです。今回、風防に高い硬度を誇る無反射コーティングサファイアガラスを使用。傷が付きにくく、高い視認性を保ちます。また、カレンダー表示やワールドタイム、アラーム機能、LEDライトなど実用的な機能を搭載しています。 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 曜日は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応 タフソーラー 水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能
    仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、無垢バンド、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:ステンレススチール質量(g)122寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.4×39.5×9.2表示方式アナログ機能パワーセービング時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。コーティング内面無反射コーティングサファイアガラスLEDアンバー、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測防水性5気圧材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)色(文字盤)ブラック
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    5日以内出荷
    ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
    適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)

    ブロードウォッチ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
    用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)信号方式H.264/H.265ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE カシオ計算機

    フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE

    カシオ計算機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。 6時位置にデジタル表示が付いた実用性に優れたコンビネーションモデルです。カレンダー機能のほかにワールドタイム、時刻アラーム、ストップウオッチ、タイマー機能などを搭載しています。
    仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:チタン質量(g)73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.8×40×9.4表示方式アナログ機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)コーティング内面無反射コーティングサファイアガラスLEDアンバー、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測防水性5気圧材質(バンド)メタルバンド(チタン)表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • 防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V 島田電機

    防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V

    島田電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
    材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼幅(mm)158高さ(mm)242奥行(mm)175定格電圧(V)DC12~24保護等級IP54閃光数(min-1[回/分])120
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • 【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)

    富士メディシィエ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 中継ポート IDEC(和泉電気)

    中継ポート

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) 富士メディシィエ

    【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)

    富士メディシィエ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • スターターCWORKS【新品】 JEEP 12V 1.4KW 10T 豊田通商

    スターターCWORKS【新品】 JEEP 12V 1.4KW 10T

    豊田通商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    CWAORKS(豊田通商)のスターターモーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
    用途輸入車 スターター
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • 新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット TAKAGI(高儀)

    新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット

    TAKAGI(高儀)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    厳選した新潟メーカーのおすすめオリジナル工具セット
    用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容1:【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】×1個、2:【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】×1本、3:【アネックスツール/ビスブレーカードライバー ワニドラ/3980】×1本、4:【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】×1セット、5:【マルト長谷川工作所/KEIBA ペンチ/PV-106】×1本、6:【マルト長谷川工作所/KEIBA 強力ニッパー/N-206】×1本、7:【マルト長谷川工作所/KEIBA 万能ラジオペンチ/T-306】×1本、8:【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】×1本、9:【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】×1本、10:【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】×1本、11:【トップ工業/コンビネーションレンチセット(7丁組)/CW-7000】×1本、12:【長谷伸/COMB+1 コンビプラスワン/HA-131】×1本寸法(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160質量(kg)約3.1入組点数12
  • 防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

    防水防塵Bluetoothスピーカー

    40s
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
    付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)色ブラック型円筒型質量(g)508 +/-5出力(W)スピーカー:15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約5~6バッテリー容量(mAh)5000再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP56Bluetooth5.3再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
  • オフィスチェアー ピコラリビナ ブラック脚 ローバック 布(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ピコラリビナ ブラック脚 ローバック 布(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥39,980税込¥43,978
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛ありヘッドレストなし座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さローバック質量(kg)11.9キャスターあり内寸法(mm)【肘】455外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×550×790~880機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計座面高さ(mm)390~480肘高さ(mm)555~645座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440グリーン購入法適合背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    組立状態組立品座上下調節可能(ガス圧昇降式)座面高調整範囲(mm)420~510ランバーサポートありヘッドレストありロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さローバック種類オフィスチェア奥行(mm)570~700全高(mm)890~980座面高さ(mm)420~510外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570~700×890~980材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
  • オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートありヘッドレストなしロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さスタンダード幅(mm)680高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)565~770全高(mm)890~980キャスターあり張地背:ポリエステル、座/座板:ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座/座板:モールドウレタン背タイプスタンダードバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
  • オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 アディショナルバッグ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    組立状態組立品座上下調節可能(ガス圧昇降式)ランバーサポートありヘッドレストありロッキング機能あり背もたれの高さアディショナルバック種類オフィスチェア奥行(mm)570全高(mm)1035~1125座面高さ(mm)420~510外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1035~1125座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプアディショナルバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
  • オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
    種類オフィスチェア奥行(mm)570座上下調節可能(ガス圧昇降式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプハイバックランバーサポートありヘッドレストありサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無ありロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン組立状態組立品背もたれの高さハイバック
  • オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターあり座上下調節可能材質表材ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポートありヘッドレストありサービス分類組立・設置・取付ロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン組立状態組立品(組立サービス付)背もたれの高さアディショナルバック
  • オフィスチェアー ピコラリビナ ブラック脚 ハイバック 布(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ピコラリビナ ブラック脚 ハイバック 布(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥47,980税込¥52,778
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛オフセットアームヘッドレストなし座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さハイバック質量(kg)12.3内寸法(mm)【肘】455外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×855~945機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計座面高さ(mm)390~480肘高さ(mm)555~645座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ビデオサウンドバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    8日以内出荷
    言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
    用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適通信距離(m)最大10(障害物がない場合)付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクションユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
  • オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートありヘッドレストなしロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さスタンダード幅(mm)680高さ(mm)890種類オフィスチェア奥行(mm)680全高(mm)890キャスターあり張地ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプスタンダードバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり