カテゴリ
- 住設機器(4)
絞り込み

LIXIL シャワートイレRAシリーズ
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から14日以内出荷鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)(流動時)0.06、(静水圧)0.75温水貯蔵方式瞬間式
シャワートイレ RAAシリーズ
INAX(LIXIL)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から9日以内出荷鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240定格電源AC100V 50/60Hz操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)温水貯蔵方式瞬間式
シャワートイレRAシリーズ
INAX(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー