カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cw-sa」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ダンプラクリップ TMEHジャパン

    ダンプラクリップ

    TMEHジャパン
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    28スクエアパイプに、ダンプラ側面の穴を使ってダンプラを取り付けることができます。
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲7~12アズワン品番4-2180-05液量(L)(最大) 0.8
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)0.5本体サイズ(mm)89×120×275使用pH範囲7~12アズワン品番4-2179-05液量(L)(最大) 0.4
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    13,037税込14,341
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    189税込208
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-2000SA SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-2000SA

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 せんパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 キャップパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • スペ-サ BCW-F3118-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペ-サ BCW-F3118-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 事故車保護フィルムラップ SafeAll

    事故車保護フィルムラップ

    SafeAll
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    事故や破損した車両を輸送・保管する際に、雨風や外的要因による二次損傷を防ぐために素早く車両を覆う保護用ラップです。高温・低温環境のどちらでも使用可能で、輸送中に外れやすい部品の固定にも適しています。着色されたフィルムにより視認性が高く、マーキングの確認も容易です。耐突刺性能。紫外線耐性。雨水やゴミの侵入を防止。簡単施工・簡単剥離設計。糊残りゼロ。非ミシン目タイプ
    用途保管中の車両保護・輸送時の養生・事故車の養生厚さ(mm)0.13ホワイト(着色タイプ)長さ(m)30
  • スペーサー 4CW-E1445-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサー 4CW-E1445-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4CW-E1445-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • スペーサー エンジン マウント 4CW-E5317-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサー エンジン マウント 4CW-E5317-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4CW-E5317-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • サニタ 南海プライウッド

    サニタ

    南海プライウッド
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
    セット内容サニタ×1セット材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙厚さ(mm)300奥行(mm)133.5
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW20 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW20

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20