カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(3)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cw-1-1l」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から66日以内出荷
鍵抜け-
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷から66日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
569税込626
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SGDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★NAS(ネットワークHDD)・RHD4-UXRWシリーズ・RHD4-UXRシリーズRHD4-UX12TRWRHD4-UX4.0RRHD4-UX4.0RWRHD4-UX6.0RRHD4-UX8.0RRHD4-UX8.0RW★外付けHDD・HDC2-USシリーズ・HDC2-Uシリーズ・HDC-AEシリーズ・HDCA-LUシリーズ・HDCA-Uシリーズ・HDC-EUKシリーズ・HDC-EUNシリーズ・HDC-EUシリーズ・HDCL-Uシリーズ・HDCN-U/Mシリーズ・HDCN-UAシリーズ・HDCN-Uシリーズ・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)・HDCR-UEシリーズ・HDCR-UNHNシリーズ・HDCR-Uシリーズ・HDCS-UR2シリーズ・HDCS-URシリーズ・HDCS-Uシリーズ・HDE-UJシリーズ・HDH-SUEHシリーズ・HDH-SUEシリーズ・HDH-SUシリーズ・HDH-UEHシリーズ・HDH-ULシリーズ・HDH-USR2シリーズ・HDH-USRシリーズ・HDH-USシリーズ・HDH-Uシリーズ・HDJ-HSUシリーズ・HDJ-Uシリーズ・HDL-Sシリーズ・HDOT2-UEシリーズ・HDOTシリーズ・HDW-UESシリーズ・HDW-UEシリーズ・HDX-UEシリーズ・RHD2-Uシリーズ・RHD4-UXEシリーズ・RHD-UXAシリーズ・RHD-UXシリーズ・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)HDC2-U1.0HDC2-U2.0HDC2-U2.0SHDC2-U2.0SBHDC2-U3.0HDC2-U4.0SHDC2-U4.0SBHDC-AE1.0KHDC-AE2.0KHDC-AE3.0KHDCA-L1.0UKHDCA-L1.0UKKSHDCA-L1.0UWHDCA-L1.5UKHDCA-L1.5UWHDCA-L2.0UKHDCA-L2.0UKKSHDCA-L2.0UWHDCA-L3.0UKHDCA-L3.0UWHDCA-U1.0CKHDCA-U1.0CKBHDCA-U1.0CKCHDCA-U1.0CKDHDCA-U1.0CWHDCA-U1.0CWBHDCA-U1.0CWCHDCA-U1.0KHDCA-U1.0WHDCA-U2.0CKHDCA-U2.0CKBHDCA-U2.0CKCHDCA-U2.0CKDHDCA-U2.0CWHDCA-U2.0CWBHDCA-U2.0CWCHDCA-U2.0KHDCA-U2.0WHDCA-U3.0CKHDCA-U3.0CKBHDCA-U3.0CWHDCA-U3.0CWBHDCA-U3.0KHDCA-U3.0WHDC-EU1.0HDC-EU1.0KHDC-EU1.0NHDC-EU1.5HDC-EU1.5NHDC-EU2.0KHDC-EU2.0NHDC-EU3.0KHDCL-U1.0KHDCL-U2.0KHDCL-U3.0KHDCN-U1.0HDCN-U1.0/MHDCN-U1.0AHDCN-U1.0LHDCN-U1.5AHDCN-U250HDCN-U320HDCN-U320/MHDCN-U500HDCN-U500/MHDCN-U500AHDCN-U640HDCR-U1.0HDCR-U1.0EHDCR-U1.0EKHDCR-U1.0EK(KS)HDCR-U1.0E-MHDCR-U1.0KHDCR-U1.0K-PHDCR-U1.0NHNHDCR-U1.0-PHDCR-U1.5HDCR-U1.5EHDCR-U1.5EKHDCR-U1.5KHDCR-U1.5K-PHDCR-U2.0HDCR-U2.0EHDCR-U2.0EKHDCR-U500HDCR-U500EHDCR-U500EKHDCR-U500EK(KS)HDCR-U500EK-PHDCR-U500E-MHDCR-U500KHDCS-U1.0HDCS-U1.0RHDCS-U1.0R2HDCS-U1.5HDCS-U1.5RHDCS-U1.5R2HDCS-U320HDCS-U320R2HDCS-U500HDCS-U500RHDCS-U500R2HDCS-U640HDE-U1.0JHDE-U2.0JHDE-U3.0JHDH-SU160HDH-SU250HDH-SU300HDH-SU400HDH-SUE160HDH-SUE250HDH-SUE300HDH-SUE400HDH-SUE500HDH-SUEH160HDH-SUEH250HDH-SUEH300HDH-SUEH400HDH-SUEH500HDH-U1.0SR2HDH-U120HDH-U120SHDH-U160HDH-U160SHDH-U160SRHDH-U250HDH-U250SHDH-U250SRHDH-U250SR2HDH-U250S-SQHDH-U300HDH-U300SHDH-U300SRHDH-U320SRHDH-U320SR2HDH-U400SRHDH-U500SRHDH-U500SR2HDH-U640SR2HDH-U750SRHDH-UEH120HDH-UEH160HDH-UEH250HDH-UEH300HDH-UEH400HDH-UL120HDH-UL160HDH-UL250HDH-UL300HDJ-HSU1.0HDJ-HSU1.0BHDJ-HSU1.5HDJ-HSU2.0HDJ-HSU2.0BHDJ-HSU500HDJ-HSU500BHDJ-U1.0HDJ-U1.0BHDJ-U1.5HDJ-U2.0HDJ-U2.0BHDL-S1.0HDL-S1.5HDL-S2.0HDL-S500HDOT2-UE250HDOT2-UE300HDOT-U120HDOT-U160HDOT-U250HDOT-UE160HDOT-UE250HDW-UE320HDW-UE410HDW-UE500HDW-UE500SHDW-UE600HDW-UE600SHDW-UE800SHDX-UE120HDX-UE160HDX-UE250HDX-UE300RHD2-U1.0TRHD2-U1.5TRHD2-U2.0TRHD2-U500RHD2-U640RHD4-UXE1.0RHD4-UXE2.0RHD-EX/UXRHD-UX1.0TRHD-UX1.5TRHD-UX2.0LRHD-UX320RHD-UX320ARHD-UX500RHD-UX500ARHD-UX750★録画HDD・AVHD-ACシリーズ・AVHD-AUSQシリーズ・AVHD-AUシリーズ・AVHD-UQKSシリーズ・AVHD-UQシリーズ・AVHD-USQシリーズ・AVHD-UVKSシリーズ・AVHD-UVシリーズ・AVHD-UシリーズAVHD-A1.0UAVHD-A2.0UAVHD-AC1.0AVHD-AC2.0AVHD-AUSQ2.0AVHD-AUSQ3.0AVHD-U1.0AVHD-U1.0QAVHD-U1.0QKSAVHD-U1.0VAVHD-U1.0VBAVHD-U1.0VKSAVHD-U1.5AVHD-U1.5QAVHD-U2.0AVHD-U2.0QAVHD-U2.0VAVHD-U2.0VBAVHD-U2.0VKSAVHD-U500AVHD-U500QAVHD-USQ2.0AVHD-USQ3.0などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】三菱電機
62,980税込69,278
1セット
92日以内出荷
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A