カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 制御機器(132)
  • バイク純正部品(126)
  • オフィス家具(95)
  • 切削工具(65)
  • 住設機器(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw001」の検索結果

関連キーワード
951件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ

    VISHAY
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)10.31寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31ケース形状セラミック直径(Φmm)2.39シリーズCW001定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW001ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm長さ = 10.31mm直径 = 2.39mm最大温度係数 = +30ppm/℃CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • (111)スクリュー CW1-0307 スバル

    (111)スクリュー CW1-0307

    スバル
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
  • アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業)

    アイスウォータークーリングベストプロ

    CUC(中国産業)(5件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    当日出荷
    タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
    用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム色クロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
  • 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ

    充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-31Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • CW1K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW1K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
  • CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
  • CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    17日以内出荷から45日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-33Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-21Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から44日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Cシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW1

    SMC
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • B&Y やわかるバーブラシ ボディー用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ボディー用

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    欠品中
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)188危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形

    椿本チエイン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5

    NTB(22件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
  • クラッチカバー Tリフト -10480 アイシン精機

    クラッチカバー Tリフト -10480

    アイシン精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番31210-10480-71適合メーカーTOYOTA
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)

    ディスコ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • PC柄ワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ワイヤブラシ

    SSPOWER
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネチェーン CW-1 パール(PEARL)

    メガネチェーン CW-1

    パール(PEARL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    真鍮/代用ロジウムメッキ 長さ70CM
    幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥899~税込¥989~
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
    用途ネジの締結作業。
  • キノコフック CW-1 シロクマ

    キノコフック CW-1

    シロクマ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    材質積層耐荷重(kg)4サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • グラフイツク 1 1CW-28391-01 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 1CW-28391-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • チエーン&スプロケットキット B5C-W001A-11 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケットキット B5C-W001A-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • フリクシヨンプレートキツト B4C-W001M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フリクシヨンプレートキツト B4C-W001M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷