カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
- 制御機器(132)
- バイク純正部品(126)
- オフィス家具(95)
- 切削工具(65)
- 住設機器(29)
- 自動車純正部品(29)
- 自動車補修部品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(10)
- 農業機械(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 事務用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)(10)
- CKD(27)
- IDEC(和泉電気)(69)
- INAX(LIXIL)(32)
- MAZDA(マツダ)(27)
- omron(オムロン)(9)
- SMC(214)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- イトーキ(12)
- エスコ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- コクヨ(31)
- タンガロイ(25)
- ホンダ(66)
- 三菱電機(9)
- 京セラ(19)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 富士電機(10)
- 東芝ライテック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw001」の検索結果

Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ
VISHAY¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)10.31寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31ケース形状セラミック直径(Φmm)2.39シリーズCW001定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30
Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5%
VISHAY¥889税込¥9781個当日出荷仕様抵抗 = 1.1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW001ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm長さ = 10.31mm直径 = 2.39mm最大温度係数 = +30ppm/℃CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
アイスウォータークーリングベストプロ
CUC(中国産業)(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681着当日出荷タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム色クロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥839~税込¥923~1丁当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
CW1K-32Hシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-31Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-31Bシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CW1K-3CEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-2AEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
CW1K-32Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-3HEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-2CEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-2BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個17日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-33Dシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-3DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-32Cシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-31Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-3EEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-3BEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW1
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
B&Y やわかるバーブラシ ボディー用
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)188危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5
NTB(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
PC柄ワイヤブラシ
SSPOWER¥219税込¥2411本翌々日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥899~税込¥989~1丁4日以内出荷から5日以内出荷メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。用途ネジの締結作業。
...