カテゴリ
- 物流用品(5)
- ワイヤーロープ(3)
- 制御機器(25)
- 切削工具(19)
- 作業工具(11)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
材質
ブランド
- TRUSCO(8)
- 三菱マテリアル(10)
- 渡辺電機工業(10)
- ミヤナガ(7)
- ナイキ(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- 神保電器(4)
- ミヤコ(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- 吉田工作所(4)
- オリエンタルモーター(3)
- CKD(3)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SK11(3)
- ウシオライティング(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サトーパーツ(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cws」の検索結果

P/H CWS用マグネットチャージングケーブル
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途各種充電モデルの予備ケーブルにトラスコ品番244-0877質量(g)26.2アズワン品番65-1955-28
書庫用 ダブルベース CWS
ナイキ¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷から21日以内出荷ダブルベースは二重構造になっており、設置時のレベル調整などによって、床とベースのすき間があくことがありません色クリアーホワイト本体スチール塗装仕上
アズピュア リストストラップCWS
アズピュア(アズワン)¥6,999~税込¥7,699~1箱(5個)8日以内出荷人体に接するところには金属を使用していません。材質(バンド)導電繊維入りポリエステルバンド幅(mm)20コードありバンド長(mm)200
CWS-001 チャイルドシート用 サラフワシート グレー/ブラック
OGK技研¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷夏のアチッ、冬のヒヤッをガード!。リバーシブルで一年中快適キープ!。いろいろなチャイルドシートにフィット!用途適用チャイルドシート:OGK製ヘッドレスト付フロントチャイルドシート(ハンドル一体型も含む)、OGK製リヤチャイルドシート(RBC-006Nを除く)色グレー/ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
冷感スプレー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
書庫用 ベース CWS(コンセント付)
ナイキ¥19,980税込¥21,9781台41日以内出荷コンセント付ベースは、建物の壁面コンセントの前に収納庫を設置する場合に便利です。質量(kg)3.5色クリアーホワイト本体スチール塗装仕上,アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×400×50コンセント2Pコンセント付(2ヶ口、1200W、1.5m)
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
同軸ケーブル用ストリッパー
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
オートワイヤーストリッパー
SK11(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
PC柄ミニステンワイヤブラシ
SSPOWER¥259税込¥2851本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(6本組)当日出荷従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495呼び寸法(mm)101213141719RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサイドクランプ
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(6個)当日出荷クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)
中発販売¥8,998税込¥9,8981台当日出荷注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
エフモック(木材用 HWD4C型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷から4日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレン色グレー
ワイヤーストリッパー
SK11(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52