カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-04mbn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログテスター CX-04MBN ナリカ

    アナログテスター CX-04MBN

    ナリカ
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
    付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
  • アナログテスター ELPA

    アナログテスター

    ELPA
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
  • マグネット付アナログテスタ カスタム

    マグネット付アナログテスタ

    カスタム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
    用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付アナログテスタ JAPPY

    マグネット付アナログテスタ

    JAPPY
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷