カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(16)
- 切削工具(15)
- 家電(11)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- KSフィルター(3)
- MajorCraft(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(21)
- Xacti(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- イスカル(7)
- イマダ(5)
- カクイチ(3)
- タンガロイ(2)
- ツボ万(2)
- ニッサン(30)
- ノーブランド(3)
- 三菱電機(3)
- 大栄電線工業(4)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cx-100」の検索結果

サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト
Xacti¥15,000税込¥16,5001個当日出荷ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。質量(g)約350適応胸囲(cm)最大120程度まで対応内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
スポーツバイク専用リアキャリア
昭和インダストリーズ(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能色ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
テーブルナンバー アルミ製
光¥489税込¥5381個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.8角度(°)36材質(ベルト)ゴムベルト形CX
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥72,980~税込¥80,278~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-100寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥89,980~税込¥98,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から3日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみエコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
(62310)グリル アッセンブリー,フロント
ニッサン¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥79,980~税込¥87,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応