カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cx2b-001」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど