カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxa-250」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • 水中スーパーテクポン自動60HZ 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン自動60HZ

    寺田ポンプ製作所
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
    用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V CREE

    Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V

    CREE
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)27.35×27.35×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボードビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36