カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
「cxsm25-75」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から21日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75A
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ CXSM25
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CXSM Series(CXSM25TF)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし