カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
「cxsm32-50」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-50~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-50A
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXSM32
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32TF
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32TN
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類F7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付