カテゴリ
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cy3-433f」の検索結果

配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
直線ダクト
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から17日以内出荷用途直線部に用いる基本ダクトです。付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット仕様スーパーダイマ長さ(m)2.4
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷CY1シリーズをさらにグレードアップ。 取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 NPTねじ、Gねじを標準化。
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-~)
SMC¥779税込¥8571個4日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B40~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B20-~)
SMC¥919税込¥1,0111個4日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
ステンレスフレキ (SUS-F)
フカガワ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B25~)
SMC¥919税込¥1,0111個4日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。