カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
絞り込み
「cytiva」の検索結果

定性ろ紙 #1
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
ガラス繊維ろ紙 GF/A
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
13mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781パック(150個)4日以内出荷から32日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
25mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥68,980税込¥75,8781パック(150個)17日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸寸法(mm)20.8x29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250アズワン品番62-6180-21流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前:1.4材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
ガラス繊維ろ紙 GF/B
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から19日以内出荷厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)15日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
Whatman(ワットマン)¥42,699税込¥46,9691パック(100本)当日出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパー 1Chr リール型 1cm×100m
Whatman(ワットマン)¥2,898税込¥3,1881パック17日以内出荷Cytiva製品の中で最も薄手で、給水速度は中程度、表面はなめらかで分離能はよく、一般的な分析分離に適しています。仕様給水速度(水の場合):130mm/30min厚さ(mm)0.18質量(g)87/m2内容1リールグレード1Chrアズワン品番62-6177-73
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(50個)当日出荷から4日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入
Whatman(ワットマン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(500枚)17日以内出荷から20日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)ほか当日出荷から82日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥22,699税込¥24,9691パック(100個)4日以内出荷から14日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ
Whatman(ワットマン)¥8,398~税込¥9,238~1パック(1000枚)ほか4日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)5日以内出荷から95日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(秒/100mL/in2):94種類一般定性ろ紙厚さ(μm)200粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)98ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒灰分含有率(%)0.06
ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
Whatman(ワットマン)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)ほか当日出荷から48日以内出荷フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
PTFEろ紙 PF040
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)6日以内出荷PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
定性ろ紙 グレード595
Whatman(ワットマン)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100枚)15日以内出荷から18日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)68ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
定性ろ紙 グレード602h
Whatman(ワットマン)¥6,298~税込¥6,928~1パック(100枚)18日以内出荷から22日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。高密度のろ紙であり、超微細な粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】<2 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
定性ろ紙 グレード597
Whatman(ワットマン)¥2,198~税込¥2,418~1パック(100枚)18日以内出荷から22日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。注)試験研究目的に限ります。厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ
Whatman(ワットマン)¥7,498税込¥8,2481パック(100枚)81日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)97坪量(g/m2)103ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード4 1004シリーズ
Whatman(ワットマン)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)81日以内出荷から95日以内出荷サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06