カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「d-08121」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートビット6X6(2枚刃) マキタ

    ストレートビット6X6(2枚刃)

    マキタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • (MD08)プロテクタ,ターボチャージャ ミツビシ

    (MD08)プロテクタ,ターボチャージャ

    ミツビシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • ステー ジャッキ MAZDA(マツダ)

    ステー ジャッキ

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (8121A)LEDイルミネーションランプ RH トヨタ

    (8121A)LEDイルミネーションランプ RH

    トヨタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷