カテゴリ
- 制御機器(19)
- 溶接用品(16)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(15)
- ダイヘン(13)
- brembo(10)
- バウヒュッテ(9)
- ホンダ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- アイメックス(4)
- ケナメタル(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- 関西工具製作所(3)
- 東安(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ROHM(2)
- EDAC(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d-12000」の検索結果

【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000
ダイヘン¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000
ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット翌日出荷から3日以内出荷用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマ切断仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 プラズマ切断/ガウジング機 D-12000G(プラズマガウジング仕様)
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)質量(kg)175本体寸法(mm)450×780×805定格出力120A/240V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G
ダイヘン¥1,998,000~税込¥2,197,800~1セット翌々日出荷から3日以内出荷用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
マルチ除菌ヘルメットドライヤ
スリーライク¥12,980税込¥14,2781個当日出荷乾燥、脱臭、除菌が1台で出来大変便利です。ヘルメットの衛生的観点から、脱臭・除菌を可能にしました。脱臭・除菌については、5~15分で99%の除去する効果あります。30~120分のタイマー設定が可能で、自動停止で安心です。背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置が可能です。用途ヘルメットの乾燥、除菌、脱臭。付属品壁掛け用フック材質本体:ABS樹脂電源(V)AC100消費電力(W)最大250温風温度(℃)約60保証期間6ヶ月オゾン発生量(mg/h)最大50
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
PCDセンタードリル
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
オイルホール付ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
関西工具製作所¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
エアーポンプハイブロー CD-8S
テクノ高槻¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6572アズワン品番65-7443-41
リボンケーブル
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec TCSD シリーズケーブルは、12 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 Aアズワン品番65-7443-29
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素)乾電池仕様
理研計器¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷最大6種類のガスを同時検知。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。仕様【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常質量(g)450使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)構造防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能メタン(1 %LEL+1 vol%)・酸素(0.1 %)・硫化水素(0.1 ppm )連続使用時間約8 時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲メタン(0 ~ 100 %LEL+0 ~ 100 vol%)・酸素(0 ~ 40.0 %)・硫化水素(0 ~ 200.0 ppm )吸引流量0.45 L/min 以上(オープン流量)対象ガスメタン(%LEL)+メタン(vol%)・酸素・硫化水素表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造音圧レベル(dB)約95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値メタン(%LEL)(第一警報10 %LEL ・第二警報50 %LEL・第三警報50 %LEL・OVER100 %LEL)+メタン(vol%)(第一警報-・第二警報-・第三警-・OVER100 vol%)・酸素(第一警報19.5 % ・第二警報18.0 %・第三警報25.0 %・OVER40.0 %)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)(メタン(%LEL)・酸素・硫化水素)10 ~ 90 ・(メタン(vol%))0 ~ 95(結露なきこと)
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)3日以内出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode