カテゴリ
- 制御機器(2)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「d-12bl」の検索結果

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
日本イトミック¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入
ARCOLECTRIC¥179,800税込¥197,7801セット(40個)7日以内出荷ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コー仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3337アズワン品番65-7810-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入
ARCOLECTRIC¥229,800税込¥252,7801セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:12V●コード番号:187-3316アズワン品番65-7812-43
24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH
FACOM¥159,800税込¥175,7801個73日以内出荷D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。 LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。 8-10:3/8"TORX(R)ソケット。 STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。 LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。 SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。 熱成形トレイ:PL.663。用途ヘッドボルトサービス用ソケット質量(g)2612