カテゴリ
- メカニカル部品(2,412)
- 自動車純正部品(1,030)
- ねじ・ボルト・釘(796)
- 切削工具(672)
- 作業工具(620)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(491)
- 機構部品(488)
- パソコン/周辺機器(387)
- バイク純正部品(374)
- 制御機器(359)
- 農業機械(359)
- 空調・照明・電設資材(329)
- 物流用品(266)
- バイク部品(185)
- 配管・水廻り設備部材(173)
- 建築金物(154)
- 卓上消耗品(140)
- 厨房用品(132)
- 店舗什器・備品(123)
- 測定用品(104)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
- 電気材料(99)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- オフィス家具(91)
- 家電(83)
- トラック純正部品(82)
- 事務用品(79)
- 科学研究・開発用品(78)
- 自動車補修部品(76)
- 塗料(64)
- 日用品(54)
- 清掃用品(51)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 医療(40)
- 溶接用品(34)
- 作業服(34)
- 学童・教育用品(32)
- 農業・園芸資材(28)
- 保管用品(25)
- 建材・エクステリア(25)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 研磨材(23)
- 電動工具(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 整備工具・収納(20)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- カー用品(18)
- 安全用品(17)
- 防災用品(16)
- 介護用品(15)
- 安全保護具(15)
- 防犯用品(13)
- 縫製用品(13)
- 安全標識(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 自転車部品(10)
- 農具(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- バッテリー・電装(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 梱包用品(8)
- 住設機器(8)
- 理美容(7)
- クリーンルーム用品(7)
- ヘルスケア(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 手袋(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(338)
- KANA(片山チエン)(517)
- MAZDA(マツダ)(498)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(131)
- NACHI(不二越)(137)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- NSK(日本精工)(264)
- NTN(エヌティーエヌ)(244)
- SMC(479)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(324)
- イマオコーポレーション(141)
- エスコ(246)
- ミツビシ(374)
- 三木プーリ(161)
- 三菱電機(105)
- 大阪魂(602)
- 山崎実業(94)
- 鹿島化学金属(UKB)(142)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

サンテナーD#17
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)サンテナーD#36、サンテナーD#39 扉付き、サンテナーD#41種別D17材質PP色クリームタイプ90°クロス積載可能容量(L)16.5有効内寸(mm)526×458×68外寸(mm)550×490×87内寸(mm)527×462×68フタなし底形状ゲタ網目形状圧縮荷重(kN[kgf])11.66(1190)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D41外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×490×87
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-17
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D寸法d(mm)17寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)70寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)120許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
ポリッシャーイノベーター15D/17D
ペンギン¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から8日以内出荷1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
SUS シロユリヤ NO.3 D=17
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)12タイプNo.3呼び径M6寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)1.2寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W <クロ>ユリヤNO.3 D=17
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプNo.3寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
超硬フラットドリル GSFDR2D-017
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l18l29全長L(mm)50刃径D(Φmm)1.7シャンク径d2(mm)3
3カ-W シロユリヤ NO.3 D=17
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)7タイプNo.3呼び径M5寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)1.2寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17
KH(基陽)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-17-C
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D-C寸法d(mm)17寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)70寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)120許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
ファインガードプロ D17
原田産業¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら