カテゴリ

  • メカニカル部品(2,892)
  • 測定用品(2,030)
  • 農業機械(952)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(895)
  • 制御機器(830)
  • 切削工具(575)
  • パソコン/周辺機器(352)
  • 作業工具(302)
  • 自動車純正部品(283)
  • バイク部品(192)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • バイク純正部品(142)
  • 建築金物(137)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • オフィス家具(108)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 自動車補修部品(105)
  • 物流用品(86)
  • 梱包用品(84)
  • 家電(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 電気材料(63)
  • 電動工具(56)
  • 保管用品(46)
  • 日用品(41)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 機構部品(33)
  • カー用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 研磨材(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 医療(20)
  • 事務用品(19)
  • 安全用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 厨房用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 防犯用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 安全保護具(12)
  • 塗料(11)
  • 作業服(9)
  • 溶接用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「d-1d」の検索結果

11,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレダーライン D-1D ストップ タキヤ

    コレダーライン D-1D ストップ

    タキヤ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
    シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)35寸法W(mm)16仕上アルマイト
  • コレダーライン D-1D タキヤ

    コレダーライン D-1D

    タキヤ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。 既存の壁面に取付ける後付用ピクチャーレールです。
    レール長さ(m)3仕様壁面付シルバーシリーズコレダーライン
  • エンブレム 3D 1D7-2173D-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 1D7-2173D-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 3D 1D7-8359B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 1D7-8359B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 3D 1D7-2173B-20 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 1D7-2173B-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07

    Sensata / Crydom
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm漏れ電流 = 0.1 mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80

    Sensata / Crydom
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 80 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.3ms●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07

    Sensata / Crydom
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 7 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●出力装置 : MOSFET●シリーズ : 1-DCV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●基準適合 : ULpFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D60 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D60

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80

    Sensata / Crydom
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 80 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm奥行き = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D12 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D12

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D100 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D100

    Sensata / Crydom
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップスタンド サンナップ

    カップスタンド

    サンナップ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂、ステンレス
    材質ABS樹脂、ステンレス直径×高さ(mm)104×245TKG品番9-0984-1201TKG品番(2017)6-0868-2001
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
  • ハーネスリヤー (D01D) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (D01D) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • ミラー(L)ドアー (D01D) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (D01D) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
  • ミラー(R)ドアー (D01D) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス ルーム ランプ (D01D) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (D01D) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー MCO

    SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー

    MCO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
    ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
  • トリム(R)リヤードアー (D01D) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (D01D)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann

    COOPER BUSSMANN
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
  • アルミASタラップ トーボード ACE(エース)

    アルミASタラップ トーボード

    ACE(エース)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
...
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
"d-1d" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷