カテゴリ

  • 厨房用品(182)
  • 切削工具(138)
  • 自動車純正部品(137)
  • 作業工具(123)
  • 店舗什器・備品(100)
  • オフィス家具(82)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 卓上消耗品(67)
  • 制御機器(66)
  • 保管用品(63)
  • 清掃用品(61)
  • 安全保護具(58)
  • 物流用品(57)
  • 事務用品(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 家電(53)
  • 建築金物(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 測定用品(45)
  • 日用品(29)
  • 医療(29)
  • 機構部品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(23)
  • 電動工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 安全用品(20)
  • 防災用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • カー用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 梱包用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 電気材料(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 溶接用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 介護用品(9)
  • 作業服(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 防犯用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 縫製用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空圧工具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「d-250」の検索結果

2,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ マイナス貫通タイプ

    KTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250 ENGINEER(エンジニア)

    ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。
    用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5004材質ポリエステル幅(mm)25ピンク高さ(mm)465ポケット数5
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    (49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6 バーテック

    ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6

    バーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    759税込835
    1袋(100本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
    材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • 割柄ドライバ貫通タイプ KTC

    割柄ドライバ貫通タイプ

    KTC(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
    軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • L型カード立PET製 クラウン[事務用品]

    L型カード立PET製

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 台所 一般換気扇 高須産業

    台所 一般換気扇

    高須産業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製定格電圧(V)100適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • 三角ドリル(13型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(13型)

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • ボードヤスリ TRUSCO

    ボードヤスリ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
    用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。材質一般構造用炭素鋼適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 成形真空デシケーター アズワン

    成形真空デシケーター

    アズワン
    18,400税込20,240
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
    耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(外径約Φ10mm)
  • 山型戸当り APLUS(クマモト)

    山型戸当り

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付き防雨型センサーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
    形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
  • 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
    全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • ハンディガスパワートーチ オリエンテック

    ハンディガスパワートーチ

    オリエンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    断熱設計により噴射装置部の加熱防止策が施されています。 微細な炎でも安定してムラなく供給します。 様々な用途に使用可能。 上下左右、逆さ使用などあらゆる方向に使用可能。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)125×70×230アズワン品番64-9290-72
  • DJI Osmo Mobile 7P DJI

    DJI Osmo Mobile 7P

    DJI
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • シリンダゲージ テクロック

    シリンダゲージ

    テクロック
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    広範囲精度(μm)2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • スーパーレジストーン ミニター

    スーパーレジストーン

    ミニター
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
    長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ケーブルベンダー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
...
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
"d-250" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷