カテゴリ
- メカニカル部品(68)
- 農業機械(18)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(68)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(11)
- 理研製鋼(8)
- エスコ(4)
- ホーザン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- 京都スペーサー(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- アドテック(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブロードウォッチ(2)
- OEP(2)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- 現場監督(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-29-100」の検索結果

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
調整ドライバー
ホーザン¥259税込¥2851本当日出荷調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。 チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。軸径(Φmm)6.0種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)13材質(軸)セルロースアセテート材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品材質(チップ)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から71日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
激突防止ライトワイヤレス
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
非帯電スチロールケース
アズワン¥6,890税込¥7,5791箱(10個)当日出荷から翌々日出荷特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)耐熱温度(℃)60~70程度
テレビドアホン
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
LEDプッシュライト
オーム電機¥539税込¥5931個当日出荷プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。付属品プレート、プレート固定用両面テープ質量(g)112(プレート含む/乾電池除く)電源単3形乾電池x3本(乾電池別売)連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29光源白色LEDx1灯(交換できません)
どこでもセンサーライトワイヤレス2個入
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.7W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ設置場所屋内電波到達距離(m)見通し20アズワン品番64-8901-27明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4電球の種類LED
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
Bundle Kone XP Air Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。 RGB 搭載急速充電ドック同梱。 最大 100 時間持続するバッテリー 。 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。 Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。 TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。 熱処理ピュア PTFE グラ…色ブラック接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
Semi-Fシリーズ NK100B30~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
PD充電器/65W/AC/BK
アドテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-37
Semi-Fシリーズ NK100B33~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
スーパータイガード
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)
[EA742GB-33用] 温度センサー
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
シンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納
Friel(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷シンプルなデスクにチェストとラックが付いた3点セットアイテム。 デスクの足元には配線が収納できるスペースがあり、パソコンなどの充電コードが邪魔になりません。 幅100cm、奥行45cmのコンパクトなデザインは、書斎でもリビングでも置き場所に困らずご使用いただけます。用途テレワーク 机 ホワイト 収納付き 省スペース 棚 棚付き 引き出し 引き出し付き ラック付き キャスター ブラウン パソコン PC SOHO ワークデス材質[デスク天板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[デスク本体/チェスト/ラック]プリント紙化粧合板幅(cm)100外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)100×45×72.5、(チェスト)40.5×33×54、(ラック)50×29×54高さ(cm)72.5組立時間お客様組立(125分)(大人2人)キャスター数チェスト:5個(うちストッパー付き2個)、ラック:4個(うちストッパー付き2個)奥行き(cm)45
本棚付きユニットデスク 組み換え 棚付シェルフ
Unity¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷書棚ラックの組み換えができるシンプルなデスク。 仕事はもちろん、趣味などにも使える机。] 文庫本からA4のファイルまで収納できる棚付き。 部屋の雰囲気や自分の好みに合わせてレイアウト。用途収納 ラック 組み合わせデスク 机 シンプルデスク おしゃれ 木製 デスク ユニット パーソナルデスク 組み換え 組み替え 書斎 勉強デスク 学習机付属品六角レンチ仕様デスク面前後組み替え可能材質(本体)プリント紙化粧合板幅(cm)100棚板数(枚)可動棚:小×4、大×1材質(天板)合成樹脂化粧合板(塩ビ)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)100×45.5×71.5、(ラック小)45×18.5×69、(ラック大)45×29×69高さ(cm)71.5組立時間お客様組立(60分)(大人2人)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×715奥行き(cm)45.5








































![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)