カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-3200」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
パイプ車庫 (埋込み式) 南榮工業パイプ車庫 (埋込み式)南榮工業
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4設置方法埋込式
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WWAN:5G●ストレージ容量:256GB●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 14●本体サイズ(D):9mm●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/8/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14型●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●メインメモリ(最大):8GB●VCCI:対応●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●WWAN:なし●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:対応中●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルーシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
日よけタープ テンデ タープ UNISON(ユニソン)日よけタープ テンデ タープUNISON(ユニソン)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。 ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。 イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。 生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。 シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。 ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書(0.4MB)材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
スピードライト SB-5000 Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000Nikon(ニコン)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。 フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。 連続発光できる回数が大幅に向上しています。 ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります) ・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。 設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。 ・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。 頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。 ・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 ・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。 ・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。 装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
BMBio ボルテックスミキサー ビーエム機器BMBio ボルテックスミキサービーエム機器
59,980税込65,978
1式
欠品中
重さ3.8kg4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサーコンパクト設計独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
給油方式オイルホールあり
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR18×2000 SNTR18-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304)TR18×2000 SNTR18-20シリーズコノエ
68,980税込75,878
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR18×4●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:3200g
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュ シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(インカメラ):3200万画素本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
77,980税込85,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mmゲイツ・ユニッタ・アジア
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)50ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅50
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
5枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ 三菱マテリアル5枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
76,980税込84,678
1本
当日出荷から31日以内出荷
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業)TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
88,980税込97,878
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
71,980税込79,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
D-3200 ダイナタップ24P(4P×6ROW) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200 ダイナタップ24P(4P×6ROW)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1パック(35個)
欠品中
極数24形状ストレートタイプタブハウジング、パネルタイプ種類角型キーXRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内