カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「d-34s」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(84件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パネルクォーター (S3) MAZDA(マツダ)パネルクォーター (S3)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (S48D) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (S48D)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (S34V) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (S34V)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール竹村製作所
74,980税込82,478
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
シンプル&シック景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れていますロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
ファインロックシリンダ CDLA2D63 SMCファインロックシリンダ CDLA2D63SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
SS5Y3-10S6 SMCSS5Y3-10S6SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
CS2 - エアシリンダ(CDS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2T125)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1 Series(CDL1D63-~) SMCCL1 Series(CDL1D63-~)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100SMC
52,980税込58,278
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
テストプレート 6well 平底 P.S製 フタ付 222-8048-01Fシリーズ EVER GREENテストプレート 6well 平底 P.S製 フタ付 222-8048-01FシリーズEVER GREEN
86,980税込95,678
1個(100枚)
78日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製6ウェル独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮各プレートにはアルファベットのナンバリング付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:17.7ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ34.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3766-13
SS5V3 SMCSS5V3SMC
81,980税込90,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3DN80SMC
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
SS5V2-10 SMCSS5V2-10SMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V2-W SMCSS5V2-WSMC
83,980税込92,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
システム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 片開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
52,980税込58,278
1台
12日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベースホワイト種類片開き保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア設置形態下置き・ベースセットラッチ棚板調整ピッチ(mm)23.4サービス分類組立・設置・取付