カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • カー用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-36-100」の検索結果

関連キーワード
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 強力丸落し

    APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥519,800税込¥571,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥519,800税込¥571,780
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥5,288税込¥5,817
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
    単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
    付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)色ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線分解能(dpi)1000対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchセンサーBlueLED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • なまえラベル ペン用 インクジェット フォト光沢紙 エレコム

    なまえラベル ペン用 インクジェット フォト光沢紙

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1冊(12シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
    色ホワイト
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • 有線レーザーマウス サンワサプライ

    有線レーザーマウス

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    色ブラック質量(g)81ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)分解能800・1700・3400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンアズワン品番64-0910-42読取方式レーザーセンサー方式
  • 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)

    360度回転デュアルカメラ内視鏡

    SK(新潟精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
    用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
  • Mロック 取替用インテグラル錠 アルファ

    Mロック 取替用インテグラル錠

    アルファ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    かまちの細いアルミサッシドア用
    用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
  • ディンプル アルファ

    ディンプル

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:万能タイプ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ディンプルシリンダー色ステンレスサテン目種類錠ケース/Wロック鍵付バックセット100mm
  • ポスト一体型 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    ポスト一体型 宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    シンプルモダンなポスト付宅配ボックス 置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます 上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用 下段には大容量の収納ボックス レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要 安心の専用鍵付き セキュリティワイヤーロックで取付が可能 水が入りにくい構造を採用
    用途郵便受け、宅配ボックスとして。付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー材質金属(スチール)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100組立時間約30-40分投函タイプ前入れ前出し
  • KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン アサヒサイクル

    KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン

    アサヒサイクル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでスタイリッシュ
    色メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(21点組)
    当日出荷
    精密作業用のコンパクトなセット。
    トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1入組点数21
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B33~

    KANA(片山チエン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
    付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 create

    JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1

    j5 create
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
    セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
  • <約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き 萩原

    <約3分で組立完了>工具不要&ネジ無し頑丈ベッド 高さ調節可能 耐荷重400kg 頑丈 コンセント付き 宮棚付き

    萩原
    ¥43,980税込¥48,378
    1台(1台)
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。3段階の高さ調節ができるので収納したいケースに合わせて高さを変えられます。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。耐荷重も400kgと頑丈なので安全です。すのこは塗装済みなのでカビや汚れにも強く、木のささくれもできにくくなっています。
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質天然木(パイン材)サイズシングル備考〇組立式〇2口コンセント付種類すのこベッド耐荷重(kg)400寸法(幅W×長さL)(cm)床面:95×198外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×213×79(床面高:36/41/46)高さ調節床面高3段階調整
  • ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用) アウス

    ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)

    アウス
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
  • シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM

    イスカル
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    P290シリーズのシェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワントラップ(VP・VU兼用) アウス

    ワントラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
  • Semi-Fシリーズ NK100B21~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B21~

    KANA(片山チエン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • 洗える枕 アラエルーノピロー 萩原

    洗える枕 アラエルーノピロー

    萩原
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    日本の寝具に革命を! ウレタンまくらは洗えない!を解決する、自宅の洗濯機で丸ごと洗えるウレタンまくらの登場です。 脱膜加工とマイクロセル構造の、2つの独自構造により、ご家庭での水洗いを可能にしました。 付属の専用カバーには、抗菌・抗ウイルス機能のあるクレンズ(R)加工を施し、安全性もプラス。優れた洗濯耐久性を誇り、家庭洗濯50回後も繊維上の特定のウイルスの数を減少させることを確認しています。
    材質アウターカバー(抗菌・抗ウイルス加工):綿 100%厚さ(mm)約90寸法(cm)約39×63×9機能抗菌・抗ウイルス滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル(専用ネット使用)材質(中材)ポリウレタン 100%(2層とも) 上層(黒色): 150N 密度36D(kg/m3 ) /下層(黄色): 150N 密度32D材質(側地)ポリエステル100%
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

    マイコール
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
  • Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B20~

    KANA(片山チエン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:36H