カテゴリ

  • メカニカル部品(1,700)
  • 自動車純正部品(792)
  • オフィス家具(568)
  • 切削工具(453)
  • 空調・照明・電設資材(381)
  • 機構部品(374)
  • ねじ・ボルト・釘(332)
  • 制御機器(288)
  • 農業機械(252)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
  • 作業工具(230)
  • パソコン/周辺機器(201)
  • 配管・水廻り設備部材(189)
  • 建築金物(160)
  • 物流用品(154)
  • 測定用品(114)
  • 厨房用品(112)
  • 店舗什器・備品(101)
  • 電気材料(101)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • トラック純正部品(92)
  • 事務用品(86)
  • 卓上消耗品(85)
  • 家電(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • カー用品(61)
  • 医療(52)
  • 介護用品(48)
  • 日用品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 電動工具(42)
  • 学童・教育用品(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 保管用品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 自転車部品(33)
  • 縫製用品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 住設機器(29)
  • バイク部品(25)
  • 作業服(24)
  • 清掃用品(23)
  • 完成車(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 研磨材(20)
  • 溶接用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 梱包用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 防災用品(11)
  • 安全保護具(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全標識(7)
  • テープ(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「d-36」の検索結果

関連キーワード
8,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プチプチ d36 川上産業

    プチプチ d36

    川上産業(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
  • サンテナーD#36 サンコー(三甲)

    サンテナーD#36

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKD36CL材質PP有効内寸(mm)526×458×148外寸(mm)550×490×167内寸(mm)527×462×148フタなし底形状ゲタ網目形状圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D41
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2D-36 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2D-36

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • レイカンチョウBT(R) D=36 大阪魂

    レイカンチョウBT(R) D=36

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM10寸法H(mm)18寸法A(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)12寸法C(mm)7.5寸法J(mm)10寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
  • ドブレイカンチョウBT(R) D=36 大阪魂

    ドブレイカンチョウBT(R) D=36

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM10寸法H(mm)18寸法A(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)12寸法C(mm)7.5寸法J(mm)10寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • (62899)BEAD CHAIN / D 3,6 三菱ふそう

    (62899)BEAD CHAIN / D 3,6

    三菱ふそう
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-36 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-36

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (62899)BEAD CHAIN / VERSCHLUSS/ D 3,6 三菱ふそう

    (62899)BEAD CHAIN / VERSCHLUSS/ D 3,6

    三菱ふそう
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=36 大阪魂

    3カ-W レイカンWBT(OPG( D=36

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)19.1寸法D(mm)36寸法G(mm)5.5
  • 3カ-W レイカンチョウBT(R) D=36 大阪魂

    3カ-W レイカンチョウBT(R) D=36

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    長さ(mm)20サイズM10寸法H(mm)18寸法A(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)12寸法C(mm)7.5寸法J(mm)10寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
  • プチプチロールd36 三友

    プチプチロールd36

    三友
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
    用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
  • 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン

    強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036

    アサヒペン(14件のレビュー)
    499税込549
    1缶(300g)
    当日出荷
    塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
    用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。特性防水使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3容量(g)300主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション リヤー シート (D036) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (D036)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート クッション (D036) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (D036)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (D036) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (D036)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • トリム(R) リヤー シート バック (D036) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート バック (D036)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスアングルドリル D36DYA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスアングルドリル D36DYA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    部品名称チャックハンドル 13SER-J形状図番76
  • (D036G)スチールチエーン アロイ ニッサン

    (D036G)スチールチエーン アロイ

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (D036G)スチールチエーン アロイ ニッサン

    (D036G)スチールチエーン アロイ

    ニッサン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (D036T)タイヤ,ソツクス ニッサン

    (D036T)タイヤ,ソツクス

    ニッサン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (D036G)スチールチエーン アロイ ニッサン

    (D036G)スチールチエーン アロイ

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (D036T)タイヤ,ソツクス ニッサン

    (D036T)タイヤ,ソツクス

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (D036G)CHAIN-STEEL ALL ニッサン

    (D036G)CHAIN-STEEL ALL

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 36V コードレスアングルドリル D36DYA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスアングルドリル D36DYA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • (D036S)スーパーサイル チエーン ニッサン

    (D036S)スーパーサイル チエーン

    ニッサン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (D036S)スーパーサイル チエーン ニッサン

    (D036S)スーパーサイル チエーン

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • センタードリル 60° モノタロウ

    センタードリル 60°

    モノタロウ(30件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
  • CT ブラシノズル D36 SP FESTOOL

    CT ブラシノズル D36 SP

    FESTOOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
    トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    98税込108特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)

    大阪魂(32件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • RS Pro D36シリーズ 圧着ダイセット RS PRO

    RS Pro D36シリーズ 圧着ダイセット

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ターミナルケーブルサイズ = 10 mm2ターミナル絶縁 = 非絶縁シリーズ = D36RS油圧式圧着工具ダイセット. ケーブルレンジ10、16、25、35、50、及び70 mm2に対応するダイセットを用意しています。 関連する油圧式圧着工具一式は、ダイセット保管スペースを備えた成形プラスチック携帯用ケースに収納されています(品番445-885を参照)。
関連キーワード
...