カテゴリ
- メカニカル部品(2,596)
- オフィス家具(1,907)
- 切削工具(997)
- 機構部品(819)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(675)
- 制御機器(646)
- 空調・照明・電設資材(603)
- 配管・水廻り設備部材(564)
- ねじ・ボルト・釘(532)
- 物流用品(529)
- パソコン/周辺機器(436)
- 測定用品(434)
- 農業機械(418)
- 作業工具(393)
- バイク部品(327)
- 厨房用品(309)
- 店舗什器・備品(239)
- 卓上消耗品(228)
- 建築金物(203)
- FA担当者のオススメ新商品(161)
- 事務用品(150)
- 家電(141)
- 安全保護具(139)
- 科学研究・開発用品(121)
- 自動車補修部品(121)
- 日用品(116)
- 電気材料(113)
- 研磨材(97)
- カー用品(93)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- 学童・教育用品(83)
- 清掃用品(78)
- 農業・園芸資材(76)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 保管用品(65)
- 電動工具(64)
- 建材・エクステリア(59)
- 安全用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
- 防犯用品(39)
- 住設機器(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 自転車部品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 安全標識(33)
- 医療(33)
- バッテリー・電装(32)
- 介護用品(31)
- 作業服(31)
- 肥料・農薬・除草剤・種(31)
- 防災用品(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(26)
- テープ(26)
- ヘルスケア(26)
- 塗料(24)
- 食品・飲料(23)
- 空圧工具(23)
- 溶接用品(22)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 整備工具・収納(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 鈑金・塗装(17)
- 縫製用品(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 梱包用品(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 洗車・清掃(14)
- 手袋(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 農具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 接着剤・補修材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 理美容(6)
- 救急・衛生(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自動車純正部品(3)
- 完成車(3)
- エンジン工具(3)
- タイヤ・足回り(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- オカムラ(岡村製作所)(1,713)
- KANA(片山チエン)(801)
- CKD(482)
- 大阪魂(431)
- BIGM(丸山製作所)(349)
- NTN(エヌティーエヌ)(299)
- 三菱電機(211)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(207)
- イスカル(177)
- TRUSCO(169)
- NSK(日本精工)(162)
- メディアカバーマーケット(153)
- 岩田製作所(148)
- エスコ(141)
- FYH(日本ピローブロック)(131)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
- NACHI(不二越)(116)
- ParkerTAIYO(109)
- 鹿島化学金属(UKB)(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-50」の検索結果

シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ
HORIBA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
カチットホルダー D 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
ラインボーイDポイント50(MGSP装着)
LBコア¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
カーメックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
本アスタコラーゲンD 50MLX3本
アサヒグループ食品¥749税込¥8091個(50mL×3本)7日以内出荷コラーゲン5000mg配合。1本でしっかりコラーゲンを補給できます。嬉しい1日分のビタミンC配合。その他プラセンタ、ヒアルロン酸など美容系成分が全15種類配合された贅沢ドリンクです。飲みやすいマスカット風味。夜飲んでも安心のノンカフェイン。手軽に買いやすい3本入り。自分へのご褒美として飲むのにもピッタリな、ダイヤモンドをモチーフとした贅沢感あふれるパッケージ。
本アスタコラーゲンD 50MLX10本
アサヒグループ食品¥2,498税込¥2,6981個(50mL×10本)7日以内出荷コラーゲン5000mg配合。1本でしっかりコラーゲンを補給できます。嬉しい1日分のビタミンC配合。その他プラセンタ、ヒアルロン酸など美容系成分が全15種類配合された贅沢ドリンクです。飲みやすいマスカット風味。夜飲んでも安心のノンカフェイン。まとめ買い・買い置きにぴったりな10本入り。自分へのご褒美として飲むのにもピッタリな、ダイヤモンドをモチーフとした贅沢感あふれるパッケージ。
ディフュージョンチューブ D-50
ガステック¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2849材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
接続ケーブル(KBS-9D50)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
ガスケット 11189-70D50
SPI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番11189-70D50・11189-85100・ZZSA-10-235
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合色緑最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
シートドライヤー(シート状乾燥剤)
鳥繁産業(46件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(500枚)当日出荷シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
316LセブンノブBT(D50
大阪魂¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
...