カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建築金物(13)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(18)
- DAIKEN(旧:大建工業)(12)
- Nikon(ニコン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 安達商事(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 明邦化学(1)
- BeHAUS(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
「d-800t」の検索結果

ディープケース(可変仕切・固定仕切)
明邦化学(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース
BeHAUS¥639税込¥7031個翌々日出荷固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン色止め具:緑仕切板8RoHS指令(10物質対応)対応
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ
安達商事¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品。8.0メガピクセルIPカメラ。f4.7-47mm バリフォーカルレンズ搭載。パンチルト対応 PTZカメラ。H.265 画像圧縮方式対応。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。3種の夜間撮影用LEDを搭載質量(g)996使用温度範囲(℃)-10~45電源DC12V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×165×220(アンテナー含まず)レンズ4.7-47mm【可動域】水平300°垂直90°機能【人体追跡機能】あり【動体検知】あり【巡行機能】あり【断電初期位置回復機能】あり解像度4K(3840×2160)LED【夜間投光距離(m)】ホワイトLED(カラー)50、赤外線LED(白黒)80対応メモリーカードmicroSDカード(最大256GB)プロトコルTCP/IP、HTTP、UDP、SMTP、DNS、DDNS、NTP等防水性IP66映像圧縮方式H.265フレームレート12.5fps(50HZ)、15fps(60HZ)音声双方向(スピーカーとマイク内蔵)旋回角度(°)水平0.01~15(/秒)、垂直0.01~10(/秒)周波数帯域(GHz)2.4(IEE802.11b/g/n)イメージセンサー1/2.8”カラーCMOS使用湿度範囲(%RH)10~80
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ
安達商事¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品最大解像度3840×2160Pズーム光学10倍ズーム+10倍デジタルズーム
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈クリア〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色クリア製品幅(mm)38色番99部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈トープグレー〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色トープグレー製品幅(mm)38色番MG部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)5日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ダルブラウン製品幅(mm)38色番MW部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈トープグレー〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色トープグレー製品幅(mm)38色番MG部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈クリア〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色クリア製品幅(mm)38色番99部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ネオホワイト〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)5日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ネオホワイト製品幅(mm)38色番WH部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ミルベージュ〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ミルベージュ製品幅(mm)38色番ML部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ネオホワイト〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ネオホワイト製品幅(mm)38色番WH部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ダルブラウン製品幅(mm)38色番MW部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ミルベージュ〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ミルベージュ製品幅(mm)38色番ML部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ライトオーカー〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ライトオーカー製品幅(mm)38色番MA部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ライトオーカー〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ライトオーカー製品幅(mm)38色番MA部位名称I型セット
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から69日以内出荷世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金






![L型カード立アクリル製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583984-191107-02.jpg)