カテゴリ
- 自動車純正部品(271)
- オフィス家具(215)
- 切削工具(136)
- メカニカル部品(126)
- 建築金物(118)
- 制御機器(85)
- バイク部品(83)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 厨房用品(60)
- トラック純正部品(58)
- 測定用品(53)
- パソコン/周辺機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 卓上消耗品(36)
- 店舗什器・備品(29)
- 事務用品(29)
- 家電(27)
- 自動車補修部品(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 医療(23)
- 保管用品(22)
- 作業工具(18)
- カー用品(17)
- 建材・エクステリア(15)
- バイク純正部品(13)
- 電気材料(12)
- 農業機械(12)
- 物流用品(11)
- 安全保護具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 日用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 安全用品(7)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(6)
- 介護用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗料(5)
- 測定関連サービス(5)
- 住設機器(5)
- 作業服(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 防災用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 食品・飲料(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 完成車(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(128)
- オカムラ(岡村製作所)(104)
- KANA(片山チエン)(93)
- ミツビシ(78)
- シルファー(77)
- 三菱ふそう(57)
- ホームテイスト(31)
- トヨタ(29)
- NACHI(不二越)(28)
- YAMAZEN(山善)(28)
- イトーキ(27)
- エスコ(25)
- ニッサン(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 理研製鋼(22)
- SMC(21)
- JFEアドバンテック(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 西邦工業(19)
- ブランドをもっと見る
「d-97」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
サーモスタット PK付
多摩興業(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から5日以内出荷【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
ストレートドリルEX
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
...































![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)