カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
「d-ccsl」の検索結果

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397