カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,338)
  • メカニカル部品(169)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • 自動車純正部品(158)
  • 制御機器(111)
  • 測定用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 農業機械(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 自動車補修部品(42)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 家電(32)
  • 切削工具(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • バイク部品(27)
  • 電気材料(27)
  • 機構部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 作業工具(22)
  • 食品・飲料(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 梱包用品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-g5」の検索結果

関連キーワード
2,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット セット エンジン (8DG5) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DG5)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • RDG-5シリーズ吸収缶 興研

    RDG-5シリーズ吸収缶

    興研(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
    種別吸収缶区分L3質量(g)42.0±4.0取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型国家検定合格番号TN116ダイオキシン類対策用Lv2対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 親機コードレス電話機 シャープ

    親機コードレス電話機

    シャープ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
    仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能セット内容受話子機+子機1台ホワイト系質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)タイプコードレス切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応連続待受時間受話子機・子機:約200時間連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    材質超極細繊維不織布厚さ(mm)0.5ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 跳ね返り防止シールド SK11

    跳ね返り防止シールド

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
    用途粉塵等の跳ね返り防止。材質樹脂シールド高さ(mm)100
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • プレート 東芝ライテック

    プレート

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • Oリング 森清化工

    Oリング

    森清化工(13件のレビュー)
    529税込582
    1袋(2個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • 独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ用パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
  • 無接点オートスイッチ (D-G~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-G~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • LED電球 G形 オーム電機

    LED電球 G形

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • プレート(連用) 東芝ライテック

    プレート(連用)

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
  • 電工カラーグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    電工カラーグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)
    659税込725
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット 耐久性が高く、グリップ力に優れる やわらかく、手によくなじむ フィット×グリップ摩耗に強い
    用途配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に材質手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
  • エアディスクグラインダー ベッセル

    エアディスクグラインダー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
    付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ロック付落し棒 TOEX(LIXIL)

    ロック付落し棒

    TOEX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ロック付落し棒x1、落し棒受Φ13x1、取付ねじx2ブラック+
  • ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)3.5
  • ライトステップオプション 端部感知バー 長谷川工業

    ライトステップオプション 端部感知バー

    長谷川工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    手すりに取付けて転落防止対策に。左右どちらにも取付けでき、簡単に固定、開閉可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • LED電球 G形 5W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 G形 5W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格消費電力(W)5全光束(Lm)700定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.08エネルギー消費効率(Lm/W)140使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD

    五充拳 龍 木工用

    Y'sGOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズ

    Slim Mini マニホールドゲージ

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
  • クリスタル写真立て 5336 K 大額

    クリスタル写真立て 5336 K

    大額
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    仕様スタンド付、縦横兼用材質ガラス質量(g)460収納サイズK判外形寸法(縦×横)(mm)230×170収納寸法(mm)178×127グリーン購入法適合
  • 電工グローブ(ウルトラグリップ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工グローブ(ウルトラグリップ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1双
    翌々日出荷
    電工グローブ「エアーメッシュ」 & 「ウルトラグリップ」タイプ。通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用。手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群。親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ。両サイドのストレッチ生地で、動きやすい。指先3D裁縫。汗拭きパッド付。洗濯OK
    材質ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他
  • 差圧計 オリオン機械

    差圧計

    オリオン機械
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    フィルターの入口、出口間の圧力差を単体の指示計で表示
  • 樹脂用差込キャスター TMEHジャパン

    樹脂用差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合樹脂コーティングパイプ
  • メンブレンエアドライヤ(IDG5~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG5~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ガードマン HARAX(ハラックス)

    ガードマン

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。 ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。 お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。 ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。 ワンタッチジョイント付ホース1m付
  • 丸形カバー用 東芝ライテック

    丸形カバー用

    東芝ライテック
    439税込483
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503 クロダルマ

    D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503

    クロダルマ(5件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1着
    4日以内出荷
    ミリタリー風ロゴプリント、大きめ内ポケット、大きめボタン、調整ドローコート
    仕様左袖ペン差し、衿ボア、左胸ポケット、冷気の侵入を防ぐジャージ付の二重構造種別防寒コート混率(%)表/綿100(オックス)・裏/ポリエステル100(身頃:ボアフリース、袖:タフタ ダイヤキルト)・中綿/ポリエステル100
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...
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
"d-g5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷