カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F80
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ(CDLG1BA32-~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2B100
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L50
SMC¥51,980税込¥57,1781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-140
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷ストローク(mm)140クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-200
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-1
SMC¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F40
SMC¥56,980税込¥62,6781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-175Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-125Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2G80
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G63)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-700Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥37,980~税込¥41,778~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ CDBA2D50
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エアシリンダ CDBA2D40
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ CDBA2D63
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら