カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d-pppl」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
73,980税込81,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応オーム電機
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A取扱説明書(1.89MB)