カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • 制御機器(12)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 分配」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA 2分配ケーブル エスエスエーサービスVGA 2分配ケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 StarTech.com30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器StarTech.com(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応ブラック質量(g)159コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hzケーブル外径(Φmm)9ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応プロトコルVGAオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ高性能ディスプレイ分配器サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)材質スチール温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60湿度範囲0~80%(結露なきこと)最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。材質スチール質量(g)443切替方式2:1又は1:2出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種本体寸法(mm)W153×D115×H60.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×115×60.5保存温度(℃)‐20~60インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度5~40℃解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応動作温度(℃)5~40アズワン品番64-0858-07取扱説明書取扱説明書/組立説明書
VGA分配ケーブル (1入力・2出力) トライメイトVGA分配ケーブル (1入力・2出力)トライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして全長(mm)300ブラック質量(g)127コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2変換タイプオス-メス
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
10,980税込12,078
1台
当日出荷
1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC5V)0.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8301-31最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C 8ch 分配ケーブル CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブルCONTEC(コンテック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート)使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ StarTech.com30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタStarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1x DVI-Dオスコネクタ2x DVI-Dメスコネクタケーブル長30cm金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適ブラック高さ(mm)37質量(g)153ケーブル長(m)0.305コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オスプラグ金メッキ製品幅(mm)42シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)30.5コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
COM-2ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-2ch(44ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
質量(g)120ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-58導体サイズ(AWG[mm2])28
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
7,198税込7,918
1台
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC9V)1.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8303-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ フジパーツ3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグフジパーツ
919税込1,011
1個
当日出荷
【変換プラグアダプター】片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1ハイグレード(金メッキ)Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:256付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC9V)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8301-85入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メスStarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス StarTech.com30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メスStarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
短く柔らかいケーブル設計 HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続ブラック質量(g)103コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBBNC(RF同軸型)オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)変換タイプオス -メス
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(37ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/30m)、1600×1200(60Hz/150m)、1024×768(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8304-13入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。 ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。 ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.59消費電力(W)(DC5.3V)3.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)最大解像度1920×1200(60Hz/150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4アズワン品番64-8301-74最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)96ピン→37ピンx2分配用ケーブルCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
42,980税込47,278
1台
当日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライナイロンメッシュディスプレイケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276仕様モールド/金メッキピン/複合同軸ブラックコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40)ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
ディスプレイエクステンダー サンワサプライディスプレイエクステンダーサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。 UTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機VGA-EXRNが必要です) カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。 送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180仕様VGAバンド幅:250MHz付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)質量(g)653規格VGA消費電力(W)6.5(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×119×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-65分配数8分配取扱説明書取扱説明書/組立説明書
COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(44ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(g)200ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-59導体サイズ(AWG[mm2])28
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8301-59入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3材質スチール質量(g)474対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4本体サイズ(mm)153×115×60.5アズワン品番64-0858-08取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
COM-8chボード用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-8chボード用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。 段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:256付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC5V)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8302-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー併用 = 15極D-Subコネクタ拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧接型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ[2ポート] ディスプレイ分配器エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
仕様映像周波数帯域:350MHz付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)質量(g)365コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2アズワン品番64-2267-96
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を4系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。 最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。 ユニットの増設で、最大64台のディスプレイに分配出力可能です。 RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:64付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.68消費電力(W)(DC5.3V)1.13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×5、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。 本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に接続台数デバイス:4、ダイレクト:1付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.18消費電力(W)(DC9V)0.82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン メス×5アズワン品番64-8301-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
2台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。 本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に接続台数デバイス:2、ダイレクト:1付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.15消費電力(W)(DC9V)0.82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン メス×3アズワン品番64-8304-21入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピンライトグレー規格UL2464ケーブル長(m)6構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-66変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン