カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(1)
絞り込み
極数
  • 13
  • 9(8)
  • 15(8)
  • 25(33)
  • 37(5)
  • 50(4)
ブランド
  • NORCOMP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 25」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 13極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 13極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    93日以内出荷
    Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。1 を持っていますコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
    仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4741極数13アズワン品番65-7508-45
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
"d-sub 25" 極数:13 【通販モノタロウ】