カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(14)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)

「d-sub25」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン) 変換名人

    変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン)

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
    コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・メス) - USB(A・オス)
  • 三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:D-SUB25P ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:D-SUB25P

    ダイヤトレンド
    36,800税込40,480
    1本
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P
    クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続 StarTech.com

    DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続

    StarTech.com
    839税込923
    1個
    当日出荷
    モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
    仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
    用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個
    用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属

    ダイヤトレンド
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属

    ダイヤトレンド
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    2,100税込2,310
    1セット
    3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    3日以内出荷
    計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
    クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • D-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス) トライメイト

    D-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス)

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
    用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス)オス形状D-Sub25ピン変換タイプオス - オス
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)電源ACアダプター(標準付属)
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    CVILUX
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    CVILUX
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-10メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
    対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-13オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプオス - オス
  • D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
    規格RS-232Cコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-11オス形状D-sub25ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
  • 1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com

    1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
    用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110出力D-sub 25ピンケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器 GP2000/GLC2000(D-SUB25P)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル
    ケーブル長(m)3クロ備考GP2000-CBLA/5M-01、GP430-IP10-0対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    D-sub25pinオスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 D-sub9pinオス・25pinメス。RS-232C端子(9pinメス)を標準タイプのDOS/VパソコンのRS-232C端子(25pin)に変換するためのアダプタです。
    コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-12オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub25ピン変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    36,800税込40,480
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
    クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)

    LINKMAN(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    40,000税込44,000
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    4,200税込4,620
    1本
    3日以内出荷
    シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます規格RS-422アダプタ端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
  • RS-232C変換ケーブル サンワサプライ

    RS-232C変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    ケーブル長(m)0.2対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ備考GP410-IS00-0対応品規格RS-232C端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    欠品中
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)

    CVILUX
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応