カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電気材料(1)

「d-swat」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
    仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

    瓦棒葺屋根支持金具

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    翌々日出荷
    本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
    用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工

    折板屋根用ケーブルラックサポート材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工

    PVラック 一般形鋼用

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1セット(20個)
    当日出荷
    太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
    材質ステンレス鋼
  • 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
    用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
  • 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所

    立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    7日以内出荷から16日以内出荷
    アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
    用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
  • ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット サンセルフ

    ウッドデッキ床板端部固定金具 20個セット

    サンセルフ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    床板端部を固定する際にビスが見えない安全設計(ステンレス製)です。
    用途ウッドデッキ床板の端部の固定に最適材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)18高さ(mm)25質量(g)10
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15色黒使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • 雪止金具 ニューフジ平葺DX 白幡商会
    ブラウン
    ブラック

    雪止金具 ニューフジ平葺DX

    白幡商会(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛・高耐食鋼板・銅全長(mm)240
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具

    ネグロス電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。